レッキス工業
レッキス工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
レッキス工業の セーバーソーブレード
ハイパーソー150用鋸刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
75369813
品番
No.24
参考基準価格(税別)
¥17,250
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
優れた切れ味です。
長さ(mm)
320
用途
鋼管等の切断。
材質
ハイス
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.6
形式
のこ刃
山数
10
切断能力(mm)
〜200