※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75370924 品番GH-SM
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)300 材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#3/4 頭部長(mm)86 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)300 用途木製品など比較的ソフトな製品の組立 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする