※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
白ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75370933
品番
GHW-SM
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐久性に優れた良質の国産ゴムを使用しています。白い物を叩く時に適しています。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
300
材質(頭)
ゴム
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業
呼称
#3/4
頭部長(mm)
86
使用温度範囲(℃)
-20〜80
質量(g)
300
用途
木製品など比較的ソフトな製品の組立
アズワン品番
65-1862-20
RoHS指令(10物質対応)
対応