ウレタンショックレス(木柄)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 75370951 品番 USW-10
参考基準価格(税別)¥8,505 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)47 全長(mm)340 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)100 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)600 用途精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし アズワン品番65-1869-18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75370994
2021-02-03
用途:
墓石、据え付
建設業・工事業

良い商品が届きました。もう少し重さがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする