USW-15 ウレタンショックレス(木柄) オーエッチ工業 75370967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンショックレス(木柄)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
頭径(Φmm)49
全長(mm)340
内容量1丁注文コード75370967品番USW-15
参考基準価格(税別)¥9,710販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

用途
精密金型製作、機械などの修理、ジグなどの取り付け、取りはずし
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)49全長(mm)340材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理呼称#1 1/2頭部長(mm)110使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)800アズワン品番65-1869-19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75370994
2021-02-03
用途: 墓石、据え付
建設業・工事業

良い商品が届きました。もう少し重さがあればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする