SF-012 ソフトハンマーF(鉄) オーエッチ工業 75371003

ソフトハンマーF(鉄)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75371003 品番SF-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,955
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

頭部本体は鋳鉄製で打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いPVC製で、取替え可能です。
手袋をはめて作業できる凸凹デザイン柄。
ヘッド硬度はHDD55°

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)18 全長(mm)280 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1/4(0.12) 頭部長(mm)70 使用温度範囲(℃)4〜80 質量(g)150 用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75371003 SF-012 02203941 OF-012 パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業 パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業 1本 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75371012
2017-08-14
用途:
木材などの打ち込み
小山箸店 様

今までは大きめのを使用しておりましたが、小さいのもあると聞き購入しました。通常はオーエッチ工業の大きめを使用しております。
オーエッチ工業のソフトハンマーは握り易くて扱いがとっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする