オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
ラバーハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
75371371
品番
RH-10HBP
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
耐久性に優れた良質の国産ゴム。
種類
ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法W(Φmm)
32
適合
#1
用途
ラバーハンマー替えヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応