※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gウレタンカケヤ(グラスファイバー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371387 品番 UKH-12G
参考基準価格(税別)¥72,325 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)119 全長(mm)930 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 呼称#12 頭部長(mm)202 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)6600 用途機械などの修理、組立、杭打ち RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする