※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 掛矢(カケヤ)
ウレタンカケヤ(木柄)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371405
品番
UKH-6
参考基準価格(税別)
¥27,045
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
89
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
呼称
#6
頭部長(mm)
162
使用温度範囲(℃)
-20〜80
質量(g)
3200
用途
機械などの修理、組立、杭打ち
RoHS指令(10物質対応)
対応