CW500 電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き 横河 75371409

CW500 電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き 横河 75371409
CW500 電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き 横河 75371409

電力測定器 CW500電源品質アナライザ Bluetooth付き

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75371409
品番
CW500
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥302,499
販売価格(税別)
¥274,999

電力測定を簡単操作で実現可能です。
電源異常を的確に補足します。
一定周期で測定項目を記録可能です。
電流計測には専用の電流クランププローブが必要です。
装置の消費電力を連続して計測可能です。
解析用ソフトウェアを使用すれば温室効果ガスの計算出力も可能となります。

付属品
98078電圧用測定コード、USBケーブル、電源コード、93046キャリングバッグ
トラスコ品番
709-4096
幅(mm)
120
高さ(mm)
175
奥行(mm)
68
電圧(V)
【設定範囲】600/1000
測定項目
電圧、電流、周波数、有効電力、無効電力、皮相電力、力率、中性線電流、デマンド、高調波、電源品質

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする