リケン
防曇ゴグル M56-VF-P
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
697-6435
697-6435
697-6439
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75371488
品番
M56-VF-P SB BUCKLE-TSUKI(YAMA)
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
曇りに強く防塵力に優れています。
バックルバンドで着脱が簡単です。
トラスコ品番
697-6435
色(バンド)
クリア
仕様
【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯【顔あたりソフト】〇
材質
フレーム:ポリプロピレン
長さ(mm)
97
幅(mm)
180
高さ(mm)
76
タイプ
バックルバンドタイプ
レンズ色
クリア
フレーム色
シルバー
加工
【防傷】◯【防曇】◯
コーティング
VF-P(防曇)
レンズ厚さ(mm)
2
紫外線カット
〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
なし
UV遮蔽率(%)
99.9