※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
ショックレス替ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75371527
品番
OS-110W
参考基準価格(税別)
¥26,265
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
種類
ハンマー替ヘッド
使用温度範囲(℃)
-10〜80
色
白
寸法A(Φmm)
10
ピン径(Φmm)
10
寸法B(mm)
115
ピン長さ(mm)
115
寸法H1(mm)
81
寸法H2(mm)
31
寸法W1(Φmm)
108
寸法W2(Φmm)
115
寸法W3(mm)
100
適合
#15
用途
ショックレスハンマー替えヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応