曜日別特売
AS-2010TM 透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム 旭 75371549

AS-2010TM 透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム 旭 75371549
AS-2010TM 透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム 旭 75371549
AS-2010TM 透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム 旭 75371549

透明・難燃ポリエチレンフィルム 透明・難燃ポリエチレンフィルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75371549
品番
AS-2010TM
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

防炎1級品です。
透明なフィルムです。
透明なフィルムの為に現場養生時に視認性が良好です。
幅が1mの梱包サイズの為、持ち運びに便利です。

用途
塗装現場での養生シートとしてご使用ください。
透明なフィルムなので、視認性が良好です。
トラスコ品番
696-8160
材質
難燃性ポリエチレンフィルム
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
0.06
色
透明
タイプ
フィルム
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※直接火が当たる場所では使用しないでください。
※熱い物や熱源に触れないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする