オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
軟鉄ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371764
品番
SI-10
参考基準価格(税別)
¥5,095
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#1
頭部長(mm)
88
質量(g)
500
用途
機械の組立て、金型の製作
アズワン品番
65-1871-49
RoHS指令(10物質対応)
対応