※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
軟鉄ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371782
品番
SI-20
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
32
全長(mm)
360
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#2
頭部長(mm)
107
質量(g)
1000
用途
機械の組立て、金型の製作
アズワン品番
65-1871-51
RoHS指令(10物質対応)
対応