※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
軟鉄ハンマー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371791
品番
SI-30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
390
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#3
頭部長(mm)
119
質量(g)
1200
用途
機械の組立て、金型の製作
アズワン品番
65-1871-52
RoHS指令(10物質対応)
対応