80251001BL503 サンキャリー BL 青 サンコー(三甲) 75371809 80251001BL503 サンキャリー BL 青 サンコー(三甲) 75371809 80251001BL503 サンキャリー BL 青 サンコー(三甲) 75371809

サンキャリー BL 青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75371809 品番 80251001BL503
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

50Lサイズのオリコンがピッタリ積載可能。ボルトレス仕様キャスター採用で、キャスター交換に工具が必要ありません。

耐荷重(kg)200 荷台寸法(mm)550×370 床面高さ(mm)190 質量(kg)3.75 ブルー 名入れなし 用途50Lサイズオリコン積載用 材質PP キャスター4輪自在 外寸(mm)600×400×190 荷台寸法(幅)(mm)370 キャスター径(Φmm)75×4輪自在ゴム(グレー)車 荷台寸法(奥行)(mm)550 材質(荷台)樹脂
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※片短辺開口タイプです。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする