※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
軟鉄ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371816
品番
SI-50
参考基準価格(税別)
¥12,055
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
43
全長(mm)
450
材質(頭)
械構造用炭素鋼S25C(非調質)
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#5
頭部長(mm)
139
質量(g)
2000
用途
機械の組立て、金型の製作
アズワン品番
65-1871-54
RoHS指令(10物質対応)
対応