※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力型銅ハンマー

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371834 品番 FH-150
参考基準価格(税別)¥97,770 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)65 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#15 頭部長(mm)196 質量(g)6900 用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業 全長(mm)900 アズワン品番65-1862-18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02203056
2022-12-15
用途:
機械のメンテナンス

ハンマーで直接殴れない時に当て物として使ってます。
対象物は痛まないが、銅ハンマーが壊れる。
安いのでこちらを購入。
使い方に問題アリなのは分かってますが、大きい銅ハンマーは高いので…

対象商品:
02203056
2021-10-23
用途:
彫金のお仕事時
卸売・小売業

女性のわたしにもちょうど良い重さと使い心地でさっそく活躍しております。

対象商品:
02203065
2017-05-23
用途:
ローリー車 作業時

価格と性能のバランスが良し
コストパフォーマンスあり

1人が参考にしています
対象商品:
02203092
2013-10-24
用途:
機械の調整

今まで購入していたより安く購入でき助かりました。

対象商品:
02203083
2007-06-07
用途:
プーリ・軸受ユニットの交換作業
岩倉鉄工株式会社 様

プーリ・軸受ユニットを組み付けるとき、叩き入れても相手に傷が付きにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする