※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
カッパーハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75371974
品番
CO-63H
参考基準価格(税別)
¥23,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
#8
寸法A(Φmm)
10
ピン径(Φmm)
10
寸法B(mm)
60
ピン長さ(mm)
60
寸法H1(mm)
54
寸法H2(mm)
20.6
寸法W1(Φmm)
63
寸法W2(Φmm)
30
用途
カッパーハンマー用替えヘッド