※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
カッパーハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75371992
品番
CO-70H
参考基準価格(税別)
¥32,545
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
#12
寸法A(Φmm)
10
ピン径(Φmm)
10
寸法B(mm)
70
ピン長さ(mm)
70
寸法H1(mm)
61
寸法H2(mm)
20.6
寸法W1(Φmm)
70
寸法W2(Φmm)
35
用途
カッパーハンマー用替えヘッド