※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストショックレスバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372053 品番 OSA-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)51 全長(mm)163 呼称Φ51mm 質量(kg)1.1 用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75372017
2018-12-04
用途:
金型組立作業
個人のお客様

銅カス付着のクレームがありこの商品に切り替えました。 銅ハンマーと大差なく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする