※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
チタンハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372175
品番
TI-30
参考基準価格(税別)
¥103,020
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
チタン製なので耐食性、対薬品性、耐熱性に優れています、チタン製なので非磁性です。クレーンルームなどの品質の厳しい条件下での使用に適しています。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
280
材質(頭)
チタン
材質(柄部)
チタン
主な用途
クリーンルーム作業
呼称
30
頭部長(mm)
95
質量(g)
550
用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理
アズワン品番
65-1871-73
RoHS指令(10物質対応)
対応