※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス両口ハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372202 品番 OHW-4S
参考基準価格(税別)¥51,660 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。

種類両口ハンマー 全長(mm)440 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 呼称#4 頭部対辺(mm)47 頭部長(mm)130 頭質量(g)1800 用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする