※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
ステンレス両口ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372245
品番
OHW-10S
参考基準価格(税別)
¥120,080
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
SUS304
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
呼称
#10
頭部対辺(mm)
62
頭部長(mm)
180
頭質量(g)
4500
用途
食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理
RoHS指令(10物質対応)
対応