※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭部対辺(mm)
74
注文コード
75372306
品番
OHW-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,320
この商品は
頭部対辺
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
両口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#16
頭部対辺(mm)
74
頭部長(mm)
205
頭質量(g)
7200
用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応