※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372351
品番
OHW-30
参考基準価格(税別)
¥70,720
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
両口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
呼称
#30
頭部対辺(mm)
90
頭部長(mm)
249
頭質量(g)
13500
用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応