※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
G両口ハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372376
品番
OHW-5G
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
450
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
#5
頭部対辺(mm)
50
頭部長(mm)
140
質量(kg)
2.2
用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応