※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
G両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372403
品番
OHW-10G
参考基準価格(税別)
¥17,735
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
860
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
#10
頭部対辺(mm)
62
頭部長(mm)
180
質量(kg)
4.5
用途
解体作業