オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
ライトン両口ハンマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372421
品番
OHW-4LT
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
375
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
打ち込み作業
呼称
#4
頭部対辺(mm)
47
頭部長(mm)
130
質量(kg)
1.8
用途
ハツリ作業
トラスコ品番
449-2005
RoHS指令(10物質対応)
対応