※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
片口ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
頭部対辺(mm)
70
注文コード
75372446
品番
OHS-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,490
この商品は
頭部対辺
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
呼称
#14
頭部対辺(mm)
70
頭部長(mm)
210
頭質量(g)
6300
用途
解体作業