※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 片口ハンマー
片口ハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372507
品番
OHS-30
参考基準価格(税別)
¥76,840
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
種類
片口ハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
呼称
#30
頭部対辺(mm)
93
頭部長(mm)
258
頭質量(g)
13500
用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応