オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 点検ハンマー/テストハンマー
タイル点検ハンマー(グラスファイバー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75372674
品番
TKH270C
参考基準価格(税別)
¥8,775
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
10
全長(mm)
270
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
呼称
コード付
頭部長(mm)
66
質量(g)
215
用途
タイル点検用
RoHS指令(10物質対応)
対応