11105200 発泡箱 石山 75372766

11105200 発泡箱 石山 75372766
11105200 発泡箱 石山 75372766

発泡箱

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は容量・内容量など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(12個)
容量(L)
5.9
注文コード
75372766
品番
11105200
参考基準価格(税別)¥6,936販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

贈答やお土産用の王道サイズになります。
優れた断熱性で保冷・保温性が抜群です。
保冷性能や軽量性を活かした生鮮食品の発送や保管用、クッション性能を活かした簡易保護容器としても使用可能です。

トラスコ品番
698-6093
容量(L)
5.9
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
130
色
ホワイト
外寸法・奥行(mm)
260

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする