※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-05 両口玄能 オーエッチ工業 75372884 R-05 両口玄能 オーエッチ工業 75372884

両口玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75372884 品番 R-05
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 呼称極小 頭部長(mm)78 頭質量(g)230 用途釘打ち RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする