※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口玄能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75372927
品番
R-25
参考基準価格(税別)
¥7,575
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
呼称
大
頭部長(mm)
103
頭質量(g)
570
用途
釘打ち
RoHS指令(10物質対応)
対応