曜日別特売
HG-02 八角玄能 オーエッチ工業 75372963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-02 八角玄能 オーエッチ工業 75372963
HG-02 八角玄能 オーエッチ工業 75372963

八角玄能

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼称115
頭部対辺(mm)18
内容量1本注文コード75372963品番HG-02
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

側面で横打ちできる玄翁

用途
釘打ち
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業呼称115頭部対辺(mm)18頭部長(mm)62頭質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする