八角玄能

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 頭部対辺(mm)23 注文コード75372972 品番HG-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,720
この商品は頭部対辺など4種類から選べます 他の種類を見る

側面で横打ちできる玄翁

種類両口ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 呼称225 頭部対辺(mm)23 頭部長(mm)77 頭質量(g)230 用途釘打ち

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする