オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
SSハンマー(スチール柄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75373076
品番
SHS-06SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,520
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
36
全長(mm)
290
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
スチール
主な用途
組立作業
呼称
0.65付
頭部長(mm)
81
質量(g)
930
用途
仮設用足場などの組立バラシ作業