SHS-09SC SSハンマー(スチール柄) オーエッチ工業 75373085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSハンマー(スチール柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75373085 品番SHS-09SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)290 材質(頭)樹脂 材質(柄部)スチール 主な用途組立作業 呼称0.9付 頭部長(mm)87 質量(g)1080 用途仮設用足場などの組立バラシ作業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする