SHS-06 SSハンマー(スチール柄) オーエッチ工業 75373103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSハンマー(スチール柄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75373103 品番SHS-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)36 全長(mm)290 材質(頭)樹脂 材質(柄部)スチール 主な用途組立作業 呼称0.65なし 頭部長(mm)81 質量(g)900 用途仮設用足場などの組立バラシ作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする