※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-5 大型クサビ オーエッチ工業 75373207 W-5 大型クサビ オーエッチ工業 75373207

大型クサビ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75373207 品番 W-5
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに

呼称(mm)#5 寸法W1(mm)50 寸法H(mm)44 寸法W2(mm)53 寸法L(mm)240 質量(kg)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75373182
2021-12-01
用途:
農作業

椎茸の原木を倒すときに使用しました。強度も良く使いやすかったので、気に入りました。今後も使っていきたいと思います。

対象商品:
75373182
2020-05-31
用途:
薪割り

角度が鈍い為薪割りには余り向かない様な気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
75373182
2017-12-12
用途:
クヌギ薪割り

クヌギの大木(放置された)は特に硬いので斧で薪割りは大変です。
チェーンソーで切り刻まないと薪割り機(7t)で割れませんでした。
そこでチェーンソーで5センチほど溝を切り、クサビを使うと楽に早く出来ました。2本使いわけ、大ハンマーで打込みできました、頭は割れず適度に柔らかいので破片も飛ばず安全、先端は少しだけグラインダーで研ぎました。価格以上の良さでした。

3人が参考にしています
対象商品:
75373191
2018-02-14
用途:
大物の薪を割るために使用

薪にする前にも大汗をかくことができます。
斧でも、油圧式でストロークからはみ出るものにも使用できます。ハンマーでたたくと傷がはいりますが大物を割り切ると快感です。

対象商品:
75373216
2017-02-18
用途:
巨木の伐採、薪割
運輸・通信業

伐採時に早速試してみました
先端が若干曲がってしまいました意外と柔らかい!?
玉切りの割には便利。

2人が参考にしています
対象商品:
75373182
2016-04-13
用途:
立木の伐倒
農・林・水産業

直径60pのヒノキを伐倒したときに使いました。このヒノキは8m以上は過去に切断されており、すでに枯れています。しかし、巨木のため相当な重量を予想し、クサビを使ってチェンソーの挟み込み、倒す方向を定めることにしました。初めての使用ですが、ロープの引張に合わせ慎重に打込んだ結果、ほぼ目的方向に倒せました。クサビの形状も良いので扱いは簡単でした。施工前に投稿動画を繰り返し閲覧して勉強しました。

2人が参考にしています
対象商品:
75373191
2016-05-09
用途:
薪割り

斧だけで薪を割ってきましたが、このクサビがあれば
今まで割れなかった癖の強い丸太もなんとか割れました。
2本ぐらいあった方が、良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75373182
2016-06-29
用途:
大きい薪を割る。
その他業種

ねじれた薪も少しの隙間に打ち込めるのでとても作業がしやすい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする