※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
曲がりにくい六角L型バール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373234
品番
RL-540
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
全長(mm)
540
用途
建築、土木用
質量(kg)
1
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
60
寸法C(mm)
70
呼称
540
RoHS指令(10物質対応)
対応