※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
曲がりにくい六角強力型つる首バール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373313
品番
RT-900
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,735
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全体を完全熱処理しているので、曲げ折れに対して非常に強く耐久力に優れています
全長(mm)
900
用途
建築、土木用
質量(kg)
2.2
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
80
寸法C(mm)
90
呼称
900
RoHS指令(10物質対応)
対応