オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 電工ハンマー
電工ダクトレンチハンマー(超ジェラルミン柄)先切
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75373347
品番
DCJS-17M
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
種類
電工ハンマー
全長(mm)
275
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
超ジュラルミン
主な用途
電気・設備工事用
質量(g)
360
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
50
用途
電気工事用
頭部形状
先切
RoHS指令(10物質対応)
対応