サンディコンビ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75373365 品番SD-3
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる

用途ミニチュア工作や彫金作 全長(mm)280 質量(g)320 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)23 呼称コンビ250 材質(柄部) 材質(頭)スチール/樹脂 頭部長(mm)83 主な用途組立作業 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75373365
2022-04-05
用途:
バイク整備
サービス業

プラスチックハンマーと金属ハンマーの2本体制から買い替えました。工具箱が軽くなって満足です。特に問題なく使えています。

対象商品:
75373365
2019-01-16
用途:
自動車整備
株式会社平川電装サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属とナイロンのコンビ道具箱に1本あれば重宝しますね。

対象商品:
75373365
2018-09-01
用途:
固着した部品の取り外し
建設業・工事業

バイクのクランクケースやシリンダーヘッドの取り外しに使う予定です。
板金とかにも使えそうです。
釘とか打つには軽すぎで使えなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする