※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
PX印両口ハンマー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373514
品番
OHW-6PX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
両口ハンマー
全長(mm)
820
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
呼称
#6
頭部対辺(mm)
55
頭部長(mm)
148
頭質量(g)
2700
用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応