3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 掛矢(カケヤ)
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75373645
品番
PXUK-05SG
参考基準価格(税別)
¥16,065
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
360
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
呼称
#5×360
頭部対辺(mm)
79
頭部長(mm)
152
質量(g)
2400
アズワン品番
65-1869-25
RoHS指令(10物質対応)
対応