※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 掛矢(カケヤ)
PX印Gウレタンカケヤハンマー(グラスファイバー柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75373654
品番
PXUK-05MG
参考基準価格(税別)
¥16,330
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
650
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
グラスファイバー
呼称
#5×650
頭部対辺(mm)
79
頭部長(mm)
152
質量(g)
2900
RoHS指令(10物質対応)
対応