落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75373864 品番 SC-J3
参考基準価格(税別)¥325 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
使用荷重(kg)2 寸法L(mm)50 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10035051
2022-10-29
用途:
塗装
岡塗装 様 (建設業・工事業)

ラチェットレンチの落下防止に購入。安価でとても良かったです。

対象商品:
10035051
2019-12-10
用途:
パソコンの盗難防止
医療・福祉・介護関連業

パソコン側にこのワイヤーを通せる穴がなかったので使えませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
10035051
2018-09-27
用途:
屋上作業

質もよく使いやすいです。ワイヤーに被膜がないので傷がついてもいいものに使っています。

対象商品:
10035051
2017-03-22
用途:
高所作業時
建設業・工事業

工具側はカシメ部でOkだが、ロープ側はワイヤだと不都合が出るのでOリングが付いてるとよいと思う。

対象商品:
10035051
2016-03-30
用途:
高所等での落下防止に

素線が切れかかって交換しました。消耗品なので安いから購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10035051
2015-04-19
用途:
高所等でのラチェット使用時に
株式会社Riku 様

落下防止ワイヤーと同時使用で安全に作業ができストレスなしに施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする